LG ELECTRONICS - LGEMJ24PC.NSK PARETE MONO STD-INV R32 PER SALE SERVER - MJ24PC.NSK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Wand (hoch)
Ausführung - Single-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 0.4...2.57 kW
Packung
1 ST
EAN
8806098246090
Artikelnummer
LGEMJ24PC.NSK
Herstellernummer
MJ24PC.NSK
Hersteller
LGE
Modell (Innengerät):
Wand (hoch)
Ausführung:
Single-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
0.4...2.57 kW
Heizleistung:
0.4...2.5 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
weiß
Höhe:
354 mm
Breite:
975 mm
Tiefe:
209 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
EER (Kühlen):
3.4
SEER (Kühlen):
6.7
COP (Heizen):
3
SCOP (Heizen):
3.9
Schallleistungsniveau:
65...65 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
3/8 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
5/8 Zoll
Luftvolumenstrom Kühlen:
624...1014 m³/h
Anzahl der Gebläsestufen:
5
Schalldruckniveau kühlen:
48...48 dB(A)
Schalldruckniveau heizen:
52...52 dB(A)
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
9.52 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
15.88 mm
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
ja
Mit Luftreinigungsfilter:
nein
Typ Ausdehnung:
außen
Gewicht:
11.5 kg
Mit Fernbedienung:
ja
Mit Geruchsfilter:
nein
Mit drahtloser Fernbedienung:
ja


