LG ELECTRONICS - LGEHN1616HC.NK0 THERMA V INTERNA HYDRO UNIT MONOFASE R29 - HN1616HC.NK0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Innengerät
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 7 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 5
Geeignet für warmes Trinkwasser - ja
Typ Kältemittel - R290
Packung
1 ST
EAN
8806084564702
Artikelnummer
LGEHN1616HC.NK0
Herstellernummer
HN1616HC.NK0
Hersteller
LGE
Ausführung:
Innengerät
Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:
7 kW
COP bei 7/35 °C nach EN 14511:
5
Geeignet für warmes Trinkwasser:
ja
Typ Kältemittel:
R290
Geeignet für aktive Kühlung:
ja
Raumtemperaturregelung:
ja
Anschlussspannung:
230 V
Art der Regelung:
extern
Art der Optimierung:
Raumthermostat
Modulierender Kompressor:
ja
Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:
7 kW
Breite des Innengerätes:
490 mm
Tiefe des Innengerätes:
315 mm
Modulationsrate:
20...100 %
Höhe des Innengerätes:
850 mm
Global warming potential (GWP):
675
Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU):
A+++
Datentransfer über USB:
nein
Energieeffizienzklasse Warmwasser (811/2013/EU):
A+++
Datentransfer über Internet:
nein
Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):
AC