Startseite

LG ELECTRONICS - LGEHM143HF.UB60 THERMA V UNITA ESTERNA TRIFASE R290 14K - HM143HF.UB60

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEHM143HF.UB60 THERMA V UNITA ESTERNA TRIFASE R290 14K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511 - 14 kW

  • Aufstellung Gerät - Außenaufstellung

  • COP bei 7/35 °C nach EN 14511 - 4.5

  • Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511 - 13 kW

  • Geeignet für warmes Trinkwasser - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8806087078343

Artikelnummer

LGEHM143HF.UB60

Herstellernummer

HM143HF.UB60

Hersteller

LGE

Heizleistung bei 7/35 °C nach EN 14511:

14 kW

Aufstellung Gerät:

Außenaufstellung

COP bei 7/35 °C nach EN 14511:

4.5

Heizleistung bei -7/35 °C nach EN 14511:

13 kW

Geeignet für warmes Trinkwasser:

ja

Externe Steuerung benötigt:

nein

Steuerung für warmes Trinkwasser integriert:

ja

Typ Kältemittel:

R290

Gewicht:

181 kg

Breite:

1560 mm

Anschlussspannung:

380...415 V

Geeignet für aktive Kühlung:

ja

Höhe:

1019 mm

Tiefe:

520 mm

Raumtemperaturregelung:

ja

Art der Regelung:

extern

Art der Optimierung:

Raumthermostat

Anzahl der Phasen:

3

Modulierender Kompressor:

ja

Max. Heizungsvorlauftemperatur:

75 °C

Frequenz:

50 Hz

Regelung für Pufferspeicher:

nein

Modulationsrate:

20...100 %

Kältemittelinhalt:

1.2 kg

Fernbedienbar:

ja

Kaskadierbar:

ja

Global warming potential (GWP):

3

Energieeffizienzklasse Raumheizung (811/2013/EU):

A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasser (811/2013/EU):

A+++

Sanftanlauf eingebaut:

ja

Datentransfer über USB:

nein

Art der Pumpe (interne Pumpe):

energiesparend

Drehzahlregelung Pumpe (interne Pumpe):

eingebaut

Spannungsart der Pumpe (interne Pumpe):

AC

Datentransfer über Busverbindung:

ja

Datentransfer über Internet:

nein

Art der Drehzahlregelung (interne Pumpe):

stufenlos

THERMA V unita esterna trifase R290 14kW