LG ELECTRONICS - LGEH09S1DA.U12 Dualcool Deluxe monosplit esterna R32 9 - H09S1DA.U12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Typ Kältemittel - R32
Über Inverter gesteuert - ja
Kühlleistung - 0.9...3.8 kW
Heizleistung - 0.7...4.9 kW
Packung
1 ST
EAN
8806096338445
Artikelnummer
LGEH09S1DA.U12
Herstellernummer
H09S1DA.U12
Hersteller
LGE
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Typ Kältemittel:
R32
Über Inverter gesteuert:
ja
Kühlleistung:
0.9...3.8 kW
Heizleistung:
0.7...4.9 kW
Energieeffizienzklasse Kühlen:
A+++
Frequenz:
50 Hz
Energieeffizienzklasse Heizen:
A++
SEER (Kühlen):
8.7
SCOP (Heizen):
4.6
EER (Kühlen):
4.5
Höhe:
495 mm
COP (Heizen):
4.57
Breite:
717 mm
Tiefe:
230 mm
Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):
103 kWh
Schalldruckniveau kühlen:
49...51 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Kältemittelinhalt:
800 kg
Nenndurchmesser Saugleitung:
3/8 Zoll
Gewicht:
25.1 kg
Global warming potential (GWP):
675
Max. Leitungslänge:
20 m
Schallleistungsniveau:
60...65 dB(A)
Max. Höhenunterschied:
10 m
Typ Ausdehnung:
innen