Startseite

LG ELECTRONICS - LGEFM48AH.U34 MULTISPLIT CON DISTRIBUTORE R410A 48 KBT - FM48AH.U34

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEFM48AH.U34 MULTISPLIT CON DISTRIBUTORE R410A 48 KBT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R410a

  • Kühlleistung gesamt - 3.3...17 kW

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Heizleistung gesamt - 3.7...17.3 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806098476350

Artikelnummer

LGEFM48AH.U34

Herstellernummer

FM48AH.U34

Hersteller

LGE

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R410a

Kühlleistung gesamt:

3.3...17 kW

Über Inverter gesteuert:

ja

Heizleistung gesamt:

3.7...17.3 kW

Anschlussspannung:

400 V

Anzahl der Phasen:

3

Frequenz:

50 Hz

Elektrische Leistungsaufnahmen im Kühlbetrieb:

0.96...5.3 kW

Elektrische Leistungsaufnahmen im Heizbetrieb:

1.06...5.4 kW

Höhe:

1380 mm

SEER (Kühlen):

7.2

Breite:

950 mm

EER (Kühlen):

4.51

SCOP (Heizen):

4.2

Tiefe:

330 mm

Anzahl der Kühlkreise (Kompressoren):

1

COP (Heizen):

4.25

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

1167 kWh

Schalldruckniveau kühlen:

53...53 dB(A)

Schalldruckniveau heizen:

55...55 dB(A)

Schallleistungsniveau:

72...72 dB(A)

Gewicht:

87 kg

Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:

9.52 mm

Kältemittelinhalt:

4.2 kg

Min. Leitungslänge pro Kreis:

15 m

Rohraußendurchmesser Saugleitung:

19.05 mm

Max. Leitungslänge pro Kreis:

55 m

Betriebstemperatur Kühlen (Dry Bulb):

-10...48 °C

Max. Leitungslänge gesamt:

135 m

Betriebstemperatur Heizen (Wet Bulb):

-25...18 °C

Max. Höhenunterschied:

30 m

Typ Ausdehnung:

außen

Unità esterna multisplit per condizionatore LG ELECTRONICS tipo/modello MULTISPLIT CON DISTRIBUTORE R410A 48 KBT