LG ELECTRONICS - LGECL24F.N30 CANALIZZABILE BASSA STD-INV R32 24 KBTU - CL24F.N30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Modell (Innengerät) - Deckenunterbau
Ausführung - Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel - R32
Wirkprinzip - kühlen und heizen
Kühlleistung - 2.7...7.8 kW
Packung
1 ST
EAN
8806098471232
Artikelnummer
LGECL24F.N30
Herstellernummer
CL24F.N30
Hersteller
LGE
Modell (Innengerät):
Deckenunterbau
Ausführung:
Single-Split/Multi-Split
Typ Kältemittel:
R32
Wirkprinzip:
kühlen und heizen
Kühlleistung:
2.7...7.8 kW
Heizleistung:
3...9 kW
Über Inverter gesteuert:
ja
Farbe:
Aluminium
Höhe:
1100 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
190 mm
Anzahl der Phasen:
1
Frequenz:
50 Hz
Anschlussspannung:
230 V
EER (Kühlen):
3.35
SEER (Kühlen):
6.2
COP (Heizen):
3.52
SCOP (Heizen):
3.9
Schallleistungsniveau:
58...58 dB(A)
Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:
1/4 Zoll
Nenndurchmesser Saugleitung:
1/2 Zoll
Anzahl der Gebläsestufen:
3
Rohraußendurchmesser Flüssigkeitsleitung:
6.35 mm
Rohraußendurchmesser Saugleitung:
12.7 mm
Entfeuchtungskapazität:
2.65 l/h
Kondensatablaufpumpe mitgeliefert:
nein
Mit Luftreinigungsfilter:
ja
Typ Ausdehnung:
innen
Gewicht:
27 kg
Mit Fernbedienung:
nein
Mit Geruchsfilter:
ja
Mit drahtloser Fernbedienung:
nein
Innenteil mit Außenluftanschluss:
ja
Mit Zeitschaltprogramm/Timer:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja


