Startseite

LG ELECTRONICS - LGEA12GA2.U18 ARTCOOL GALLERY LCD MONO ESTERNA R32 12 - A12GA2.U18

KopierenKopieren
LG ELECTRONICS - LGEA12GA2.U18 ARTCOOL GALLERY LCD MONO ESTERNA R32 12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Wirkprinzip - kühlen und heizen

  • Typ Kältemittel - R32

  • Über Inverter gesteuert - ja

  • Kühlleistung - 0.9...4 kW

  • Heizleistung - 0.9...4.7 kW

Packung

  • 1 ST

EAN

8806084690272

Artikelnummer

LGEA12GA2.U18

Herstellernummer

A12GA2.U18

Hersteller

LGE

Wirkprinzip:

kühlen und heizen

Typ Kältemittel:

R32

Über Inverter gesteuert:

ja

Kühlleistung:

0.9...4 kW

Heizleistung:

0.9...4.7 kW

Energieeffizienzklasse Kühlen:

A++

Frequenz:

50 Hz

Energieeffizienzklasse Heizen:

A+

SEER (Kühlen):

6.9

SCOP (Heizen):

4.3

EER (Kühlen):

3.43

Höhe:

545 mm

COP (Heizen):

3.71

Breite:

770 mm

Tiefe:

288 mm

Jährlicher Energieverbrauch Kühlen (350 Stunden - Volllast):

179 kWh

Schalldruckniveau kühlen:

50...53 dB(A)

Nenndurchmesser Flüssigkeitsleitung:

1/4 Zoll

Kältemittelinhalt:

800 kg

Nenndurchmesser Saugleitung:

3/8 Zoll

Gewicht:

33 kg

Global warming potential (GWP):

675

Max. Leitungslänge:

20 m

Schallleistungsniveau:

60...65 dB(A)

Max. Höhenunterschied:

10 m

Typ Ausdehnung:

innen

Artcool Gallery LCD mono esterna R32 12 kBt