LEGRAND - LEGTAIX32N TAIX-TUBO INOX 304 D=32MM L=4M - TAIX32N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - starr
Außendurchmesser - 32 mm
Innendurchmesser - 29.6 mm
Oberfläche poliert - ja
Packung
4 M
Produktserien
EAN
8009561102217
Artikelnummer
LEGTAIX32N
Herstellernummer
TAIX32N
Hersteller
BTI
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
starr
Außendurchmesser:
32 mm
Innendurchmesser:
29.6 mm
Oberfläche poliert:
ja
Einsatztemperatur:
-25...150 °C
Tubi rigidi in acciaio Inox TAIX Tubo in acciaio inox elettrosaldato. Diametro esterno tubo: 32. Materiale: acciaio inox AISI 304 secondo UNI EN 10088 Finitura superficiale: spazzolatura uniforme Singole barre protette con busta in polietilene