LEGRAND - LEG86793 RIDUZIONI-MASC M40 FEM M32 - 86793

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 32
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 40
Packung
1 ST
EAN
8009561197442
Artikelnummer
LEG86793
Herstellernummer
86793
Hersteller
BTI
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
Messing
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
32
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
40
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
ja


