Startseite

LEGRAND - LEG86792 RIDUZIONI-MASC M32 FEM M25 - 86792

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86792 RIDUZIONI-MASC M32 FEM M25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Werkstoff - Messing

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 25

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 32

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561133006

Artikelnummer

LEG86792

Herstellernummer

86792

Hersteller

BTI

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Werkstoff:

Messing

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

25

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

32

Vernickelt:

ja

Explosionsgeschützt:

ja

Riduzioni Maschio ISO - Femmina ISO Filetto maschio: M32x1,5 Filetto femmina: M25x1,5