LEGRAND - LEG86530AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE M50 - 86530AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 59.5 mm
Innendurchmesser - 51 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 3 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
25 ST
EAN
8009561131132
Artikelnummer
LEG86530AF
Herstellernummer
86530AF
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
59.5 mm
Innendurchmesser:
51 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
3 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
Guarnizioni per filettatura ISO Filettatura: M50x1,5


