AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG86530AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE M50 - 86530AF

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86530AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE M50

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro esterno - 59.5 mm

  • Diametro interno - 51 mm

  • Materiale - Altri

  • Spessore - 3 mm

  • Numero di esecuzioni - 1

Confezione

  • 25 PZ

EAN

8009561131132

Codice prodotto

LEG86530AF

Cod. produttore

86530AF

Produttore

BTI

Diametro esterno:

59.5 mm

Diametro interno:

51 mm

Materiale:

Altri

Spessore:

3 mm

Numero di esecuzioni:

1

Adatto per filettatura metrica di dimensione:

50

Guarnizioni per filettatura ISO Filettatura: M50x1,5