LEGRAND - LEG86503AF GUARNIZIONE IN FIBRE ORGANICHE G3/4 E M - 86503AF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Außendurchmesser - 34 mm
Innendurchmesser - 26.5 mm
Werkstoff - sonstige
Stärke - 2 mm
Anzahl der Durchführungen - 1
Packung
1 ST
EAN
8009561130654
Artikelnummer
LEG86503AF
Herstellernummer
86503AF
Hersteller
BTI
Außendurchmesser:
34 mm
Innendurchmesser:
26.5 mm
Werkstoff:
sonstige
Stärke:
2 mm
Anzahl der Durchführungen:
1
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Guarnizioni per filettatura ISO e GAS Filettatura: M25x1,5 e G3/4


