LEGRAND - LEG86475 TAPPO M40 - 86475

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG - 40
Oberflächenschutz - vernickelt
Gewindesteigung - 1.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8009561196940
Artikelnummer
LEG86475
Herstellernummer
86475
Hersteller
BTI
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Metall
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Oberflächenschutz:
vernickelt
Gewindesteigung:
1.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Tappo filettatura ISO in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: M40x1,5


