AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

LEGRAND - LEG86475 TAPPO M40 - 86475

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG86475 TAPPO M40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - Metrico

  • Materiale - Metallo

  • Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG - 40

  • Superficie - Nichelato

  • Passo della filettatura - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8009561196940

Codice prodotto

LEG86475

Cod. produttore

86475

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

Metrico

Materiale:

Metallo

Dimensione nominale filettatura passo metrico / PG:

40

Superficie:

Nichelato

Passo della filettatura:

1.5 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tappo filettatura ISO in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: M40x1,5