Startseite

LEGRAND - LEG86452 TAPPO G1/4 - 86452

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG86452 TAPPO G1/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - Gasrohrgewinde

  • Werkstoff - Metall

  • Oberflächenschutz - vernickelt

  • Gewindesteigung - 1.337 mm

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

Packung

  • 50 ST

EAN

8009561130357

Artikelnummer

LEG86452

Herstellernummer

86452

Hersteller

BTI

Gewindeart:

Gasrohrgewinde

Werkstoff:

Metall

Oberflächenschutz:

vernickelt

Gewindesteigung:

1.337 mm

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Werkstoffgüte:

Messing

Tappo filettatura GAS in ottone nichelato a chiave esagonale utilizzato per la chiusura di fori filettati. Filettatura: G1/4;