LEGRAND - LEG84009 2000 METAL-CABLE GLAND - 84009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - Gasrohrgewinde
Werkstoff - Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser - 35...38 mm
Schutzart (IP) - IP67
Gewindelänge - 11.5 mm
Packung
5 ST
Produktserien
2000 Metal
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8009561124660
Artikelnummer
LEG84009
Herstellernummer
84009
Hersteller
BTI
Gewindeart:
Gasrohrgewinde
Werkstoff:
Metall
Geeignet für Kabeldurchmesser:
35...38 mm
Schutzart (IP):
IP67
Gewindelänge:
11.5 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
1 1/2 Zoll
Werkstoffgüte:
Messing
Ausführung:
gerade
Schlüsselweite:
62 mm
Gewindesteigung:
2.309 mm
Oberflächenschutz:
vernickelt
Art der Dichtung:
Dichtring
Flachkabelverschraubung:
nein
Einsatztemperatur:
-20...80 °C


