Startseite

LEGRAND - LEG81364 FASCETTE-DI FISSAGGIO D=15-24 - 81364

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG81364 FASCETTE-DI FISSAGGIO D=15-24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 9.5 mm

  • Werkstoff - Metall

  • Beschriftungsfläche - ohne

  • Lösbarer Verschluss - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8009561113800

Artikelnummer

LEG81364

Herstellernummer

81364

Hersteller

BTI

Breite des Bandes:

9.5 mm

Werkstoff:

Metall

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

ja

Fascetta di fissaggio metallico con meccanismo a monoblocco e vite di chiusura a testa esagonale. Larghezza 9,5mm. Diametro esterno guidacavo min. - max: 15 - 24mm