Startseite

LEGRAND - LEG687005 VELA BIANCA - PULSANTE 1P NO 10A - 687005

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG687005 VELA BIANCA - PULSANTE 1P NO 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Druckknopf

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 60 ST

EAN

3414971356696

Artikelnummer

LEG687005

Herstellernummer

687005

Hersteller

BTI

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Druckknopf

Mit Beleuchtung:

ja

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

VELA bianca - pulsante 1P NO 10A