Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG683079 VELA SCURA - PULSANTE 1P NO 10A - 683079

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG683079 VELA SCURA - PULSANTE 1P NO 10A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

  • Montageart - Unterputz

Packung

  • 1 ST

EAN

3245066830797

Artikelnummer

LEG683079

Herstellernummer

683079

Hersteller

BTI

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Wippe

Mit Beleuchtung:

ja

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Nennspannung:

250 V

Bemessungsstrom:

10 A

Farbe:

anthrazit

Werkstoff:

Kunststoff

VELA scura - pulsante 1P NO 10A