Startseite

LEGRAND - LEG681575 VELA - PRESA TV PASSANTE 14DB 1M - 681575

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG681575 VELA - PRESA TV PASSANTE 14DB 1M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Durchgangsdose

  • Montageart - Modulträger

  • Anzahl der Auslässe - 1

  • Anschlussdämpfung bei 860 MHz - 14 dB

  • Durchgangsdämpfung bei 860 MHz - 14 dB

Packung

  • 1 ST

EAN

3414970941756

Artikelnummer

LEG681575

Herstellernummer

681575

Hersteller

BTI

Ausführung:

Durchgangsdose

Montageart:

Modulträger

Anzahl der Auslässe:

1

Anschlussdämpfung bei 860 MHz:

14 dB

Durchgangsdämpfung bei 860 MHz:

14 dB

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

1

Geeignet für Kabelmodem:

nein

Abdeckung:

Zentralplatte

Anschlussdämpfung bei 2150 MHz:

2 dB

Farbe:

weiß

Durchgangsdämpfung bei 2150 MHz:

2 dB

Fernspeisetauglich:

nein

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Halogenfrei:

ja

Antibakterielle Behandlung:

nein

Gerätebreite:

22.3 mm

Gerätehöhe:

45 mm

Gerätetiefe:

31 mm

Min. Tiefe der Gerätedose:

31 mm

TV-Frequenzband:

40...860 MHz

presa coassiale passante, attenuazione -14dB, per impianti di antenna centralizzati anche telealimentati e centralizzati ed impianti via satellite centralizzati con passaggio di corrente e di segnale per la selezione dei canali - morsetti di collegamentoschermati con viti imperdibili - Ø 9,5 mm - connettore maschio - fornita in confezione con motore neutro e mostrine di finitura negli stessi colori dei meccanismi - 1 modulo