LEGRAND - LEG646859 LEGRAND-PDU VERTICALE 12+12 PRESE CON M - 646859

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Befestigungsmaß (standardisiert) - metrisch
Montagerichtung - vertikal
Elektrischer Anschluss - Anschlusskabel mit Stecker
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift - 0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen - 0
Packung
1 ST
EAN
3414971012554
Artikelnummer
LEG646859
Herstellernummer
646859
Hersteller
BTI
Befestigungsmaß (standardisiert):
metrisch
Montagerichtung:
vertikal
Elektrischer Anschluss:
Anschlusskabel mit Stecker
Anzahl der Steckdosen mit Erdungsstift:
0
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
0
Kabellänge:
3 m
Befestigungsmaß:
1308 mm
Anzahl der C13 Steckdosen:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
CEE 32 A
Anzahl der C19 Steckdosen:
0
Anzahl der C20 Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen nach britischem Standard (BS1363):
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
24
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
30
Länge:
0 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
1325 mm
Tiefe:
90 mm
Versorgungsspannung:
230 V
Überspannungskategorie:
2
Netzentstörfilter:
nein
Schaltbar:
nein
SNMP:
nein
Mit Display:
nein
Auswertung:
lokal
Mit LED-Anzeige:
nein
Mit Sicherung:
nein
Amperemeter:
nein
Temperaturmessung:
nein
Mit Befestigungsmaterial:
ja



