LEGRAND - LEG637888 PVC Trennsteg 3000x75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trennwandhöhe - 75 mm
Befestigungsart - schraubbar
Ausführung - L-Profil
Länge - 3000 mm
Befestigungslochung - ja
Packung
30 M
EAN
3245066378886
Artikelnummer
LEG637888
Herstellernummer
637888
Hersteller
BTI
Trennwandhöhe:
75 mm
Befestigungsart:
schraubbar
Ausführung:
L-Profil
Länge:
3000 mm
Befestigungslochung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe:
weiß
Separatore interno Lunghezza 3 metri. Per il fissaggio utilizzare i bulloni M8 x 20 oppure il perno di fissaggio rapido. Altezza: 75mm