LEGRAND - LEG637432 DLP-ACC.PORTACAVI ANGOLO ESTERNO.200X80 - 637432

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 200 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 85...95 °
Farbe - weiß
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3245066374321
Artikelnummer
LEG637432
Herstellernummer
637432
Hersteller
BTI
Höhe:
80 mm
Breite:
200 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
85...95 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
canale portacavi 200 x 80mm - angolo esterno variabile 85°- 95°


