Startseite

LEGRAND - LEG637361 Inneneck fur DLP 60/90 RW - 637361

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG637361 Inneneck fur DLP 60/90 RW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Breite - 90 mm

  • Ausführung - Oberteil

  • Farbe - weiß

  • Winkel - 85...95 °

Packung

  • 5 ST

EAN

3245066373614

Artikelnummer

LEG637361

Herstellernummer

637361

Hersteller

BTI

Höhe:

60 mm

Breite:

90 mm

Ausführung:

Oberteil

Farbe:

weiß

Winkel:

85...95 °

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Befestigungsart:

aufrastbar

RAL-Nummer:

9010

canale portacavi 90 x 60mm - angolo interno variabile 85°- 95°