LEGRAND - LEG637360 Leitungsfuhrungskanal DLP 60/9 - 637360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 90 mm
Höhe - 60 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Länge - 2000 mm
Packung
16 M
Produktserien
EAN
3245066373607
Artikelnummer
LEG637360
Herstellernummer
637360
Hersteller
BTI
Breite:
90 mm
Höhe:
60 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
Bodenlochung
Anzahl der festen Trennwände:
0
Anzahl der steckbaren Trennwände:
1
RAL-Nummer:
9010
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Nutzbarer Querschnitt:
3975 mm²
canale portacavi 90 x 60mm lunghezza 2m completo di coperchio bianco RAL 9010


