LEGRAND - LEG637332 AuBeneck fur DLP 40/120 Reinweiss - 637332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 120 mm
Ausführung - Oberteil
Winkel - 85...95 °
Farbe - weiß
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
3245066373324
Artikelnummer
LEG637332
Herstellernummer
637332
Hersteller
BTI
Höhe:
40 mm
Breite:
120 mm
Ausführung:
Oberteil
Winkel:
85...95 °
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Befestigungsart:
aufrastbar
RAL-Nummer:
9010
canale portacavi 120 x 40mm - angolo esterno variabile 85°- 95°


