LEGRAND - LEG636103 CANALINA 25X80 GRIGIA - 636103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 25 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Halogenfrei - nein
Packung
40 M
EAN
3245066361031
Artikelnummer
LEG636103
Herstellernummer
636103
Hersteller
BTI
Höhe:
80 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
Loch-/Schlitz-Stanzung
Schlitzabstand:
6.5 mm
Länge:
2000 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
6 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1600 mm²
Canaletta di cablaggio 25 x 80 mm. PVC grigio RAL 7030


