LEGRAND - LEG555309 PRESA MOBILE IP67 16A 3P+N+T 380V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Packung
5 ST
EAN
3245065553093
Artikelnummer
LEG555309
Herstellernummer
555309
Hersteller
BTI
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
RAL-Nummer:
3000
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein