LEGRAND - LEG433081 TELAI COMP FINES PANNEL METAL H200W600 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 200 mm
Breite - 600 mm
Anzahl der DIN-Schienen - 1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 25
Art der Abdeckung - Sichtfenster
Packung
1 ST
EAN
3414971980730
Artikelnummer
LEG433081
Herstellernummer
433081
Hersteller
BTI
Höhe:
200 mm
Breite:
600 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
1
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
25
Art der Abdeckung:
Sichtfenster
Mit Abdeckung:
ja
Tiefe:
113 mm
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Montageplatte:
nein
Pannello finestrato altezza 200 mm per telai modulari larghezza 600 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in ABS e fibra di vetro - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro. Forniti con profilato EN 60715