Startseite

LEGRAND - LEG433075 TELAI COMP FINES PANNEL METAL H150W800 G - 433075

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG433075 TELAI COMP FINES PANNEL METAL H150W800 G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 150 mm

  • Breite - 800 mm

  • Anzahl der DIN-Schienen - 1

  • Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene - 36

  • Art der Abdeckung - Sichtfenster

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971980716

Artikelnummer

LEG433075

Herstellernummer

433075

Hersteller

BTI

Höhe:

150 mm

Breite:

800 mm

Anzahl der DIN-Schienen:

1

Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:

36

Art der Abdeckung:

Sichtfenster

Mit Abdeckung:

ja

Tiefe:

113 mm

Mit N-PE-Klemmen:

nein

Mit Montageplatte:

nein

Pannello finestrato altezza 150 mm per telai modulari larghezza 800 mm, per quadri Atlantic-E, Atlantic inox e Marina. Pannelli in ABS e fibra di vetro - RAL 7035. Tenuta al calore anomalo: T = 750°C. Fissaggio su supporti con viti ad 1/4 di giro. Forniti con profilato EN 60715