LEGRAND - LEG417471 MPX3 PETTINE 2 INTERRUTTORI - 417471

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Phasen - 6
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Gabel
Polzahl - 6
Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A
Länge - 85 mm
Packung
1 ST
EAN
3414970397294
Artikelnummer
LEG417471
Herstellernummer
417471
Hersteller
BTI
Anzahl der Phasen:
6
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Polzahl:
6
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Länge:
85 mm
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Teilungsmaß:
15 mm
Breite in Teilungseinheiten:
5
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
nein
Isoliert:
ja
Farbe:
grau
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
690 V