LEGRAND - LEG414036 CENTRALINO FV PLEXO3 36 MOD FINO A 1000V - 414036

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Reihen - 2
Breite in Teilungseinheiten - 18
Montageart - Aufputz
Farbe - grau
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
3245064140362
Artikelnummer
LEG414036
Herstellernummer
414036
Hersteller
BTI
Anzahl der Reihen:
2
Breite in Teilungseinheiten:
18
Montageart:
Aufputz
Farbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
448 mm
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
432 mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Abdeckung:
Tür
Tiefe:
161 mm
Erdungsklemmenblock:
nein
Einbaubreite:
444 mm
Mit Schloss:
ja
Anbaumöglichkeit:
ja
Einbautiefe:
157 mm
Einbauhöhe:
428 mm
Mit Montageplatte:
nein
Art der Schließung:
Zylinder
Neutralleiterklemmenblock:
nein
Innentiefe:
89 mm
DIN-Schiene:
ja
RAL-Nummer:
7046
Signaldurchlassende Tür:
ja
EMV-Ausführung:
nein
Art der Tür:
einfach