Startseite

LEGRAND - LEG413110 ALIMENTATORE MODULARE 48V 1,25A 60W SWIT - 413110

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG413110 ALIMENTATORE MODULARE 48V 1,25A 60W SWIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC

  • 1. Ausgangsspannung - 47.5...48.5 V

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 1.25 A

  • Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz - 85...264 V

  • 3. Ausgangsspannung - 0...0 V

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972326964

Artikelnummer

LEG413110

Herstellernummer

413110

Hersteller

BTI

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC/DC

1. Ausgangsspannung:

47.5...48.5 V

Max. Ausgangsstrom 1:

1.25 A

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:

85...264 V

3. Ausgangsspannung:

0...0 V

Ausgangsspannung einstellbar:

nein

Nennwert Ausgangsspannung 2:

0 V

2. Ausgangsspannung:

0...0 V

Nennwert Ausgangsspannung 3:

0 V

Kurzschlussfest:

ja

Leistungsabgabe:

60 W

Stabilisiert:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 2:

0 A

Geeignet für Reiheneinbau:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 3:

0 A

Tragschienenmontage möglich:

ja

Nennwert Ausgangsstrom 1:

1.25 A

Nennwert Ausgangsspannung 1:

48 V

Max. Ausgangsstrom 2:

0 A

Max. Ausgangsstrom 3:

0 A

Ausgangsspannung geregelt:

ja

Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:

85...264 V

Breite:

52.5 mm

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Direktmontage möglich:

ja

Tiefe:

59 mm

Höhe:

90 mm

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Wandmontage möglich:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

3

Schutzart (NEMA):

4

Alimentatore da 48 Vdc 1,25A per alimentare lo Switch PoE+ art. 413109