Startseite

LEGRAND - LEG412790 MicroRex QT11, analoge Tageszeitschaltuh - 412790

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3245064127905

Artikelnummer

LEG412790

Herstellernummer

412790

Hersteller

BTI

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

DIN-Schiene

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

100

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

2.5 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Schließer

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

15 min

Programmscheibenteilung 1:

15 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

ja

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Breite in Teilungseinheiten:

1

Breite:

17.5 mm

Höhe:

83 mm

Tiefe:

60 mm

MicroRex QT11 interruttore orario analogico giornaliero - quadrante 24 ore verticale - 1 modulo DIN35 - 1 canale - 1NO - passo di commutazione 15 minuti