Startseite

LEGRAND - LEG404937 Stiftkammschiene, 1-polig, 1 m, 16 mm2,S - 404937

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG404937 Stiftkammschiene, 1-polig, 1 m, 16 mm2,S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Stift

  • Polzahl - 57

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 63 A

  • Länge - 1008 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

3245064049375

Artikelnummer

LEG404937

Herstellernummer

404937

Hersteller

BTI

Anzahl der Phasen:

1

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stift

Polzahl:

57

Bemessungsdauerstrom Iu:

63 A

Länge:

1008 mm

Geeignet für Anzahl Geräte:

57

Teilungsmaß:

17.7 mm

Breite in Teilungseinheiten:

57

Querschnitt:

16 mm²

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

ja

Isoliert:

ja

Farbe:

sonstige

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

nein

Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400 V

pettine di cablaggio 1P per cablaggio dall'alto interruttori modulari BTDIN - 57 moduli