Startseite

LEGRAND - LEG387123V CT ATEX-SCATOLA DERIV VERNIC 179X154X90 - 387123V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 154 mm

  • Länge - 179 mm

  • Tiefe - 90 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971903333

Artikelnummer

LEG387123V

Herstellernummer

387123V

Hersteller

BTI

Breite:

154 mm

Länge:

179 mm

Tiefe:

90 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Halogenfrei:

nein

Cassetta di derivazione CT Atex 179x154x90mm (lxpxa) verniciata RAL 7035. Cassetta e coperchio in alluminio pressofuso munita di due sistemi di messa a terra, interno mediante masselli e viti, esterno mediante apposito kit; complete di viti per il fissaggio esterno del coperchio