Startseite

LEGRAND - LEG387120V CT ATEX-SCATOLA DERIV VERNIC 89X89X89 - 387120V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 89 mm

  • Länge - 89 mm

  • Tiefe - 89 mm

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

3414971903272

Artikelnummer

LEG387120V

Herstellernummer

387120V

Hersteller

BTI

Breite:

89 mm

Länge:

89 mm

Tiefe:

89 mm

Farbe:

grau

Werkstoff:

Aluminium

Halogenfrei:

nein

Cassetta di derivazione CT Atex 89x89x65mm (lxpxa) verniciata RAL 7035. Cassetta e coperchio in alluminio pressofuso munita di due sistemi di messa a terra, interno mediante masselli e viti, esterno mediante apposito kit; complete di viti per il fissaggio esterno del coperchio