LEGRAND - LEG386880 Gegenmutter PG48 Nylon RAL 7035 - 386880

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Farbe - weiß
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - Polyamid (PA)
Packung
10 ST
EAN
8009561387393
Artikelnummer
LEG386880
Herstellernummer
386880
Hersteller
BTI
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Ghiera in poliammide a chiave esagonale colore grigio RAL 7035 Filettatura: PG48


