LEGRAND - LEG350816 S.SUPPORTO - MENSOLA CB100 ZNMG - 350816

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 69 mm
Länge - 130.7 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...100 mm
Packung
10 ST
EAN
3414971523500
Artikelnummer
LEG350816
Herstellernummer
350816
Hersteller
BTI
Höhe:
69 mm
Länge:
130.7 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...100 mm
Breite:
40.9 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt Zink-Magnesium
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Farbe:
Zink
Werkstoffgüte:
sonstige


