Startseite
Nicht mehr in Produktion

LEGRAND - LEG349500 DLP-CANALE BATTISCOPA 80X25 3 SCOMP.BIAN - 349500

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG349500 DLP-CANALE BATTISCOPA 80X25 3 SCOMP.BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 25 mm

  • Farbe Oberteil - weiß

  • Länge - 80 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Dekor - ohne

Packung

  • 24 M

EAN

8001022910058

Artikelnummer

LEG349500

Herstellernummer

349500

Hersteller

BTI

Höhe:

25 mm

Farbe Oberteil:

weiß

Länge:

80 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Dekor:

ohne

Anzahl der Trennwände:

3

RAL-Nummer:

7010

Dichtlippe Oberteil:

Wand

canale ad uso battiscopa e cornice 80 x 25. Canale ad uso battiscopa e cornice a 3 scomparti completo di coperchio