LEGRAND - LEG349312 DSC-CANALE CALPESTABILE 300X25 2M SENDZI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Oberteilbreite - 403 mm
Werkstoff - Stahl
Länge - 2000 mm
Befestigungsart - zum Anschrauben
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
2 M
Produktserien
EAN
8009561472471
Artikelnummer
LEG349312
Herstellernummer
349312
Hersteller
BTI
Oberteilbreite:
403 mm
Werkstoff:
Stahl
Länge:
2000 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Materialstärke:
2.5 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Elementi rettilinei sendzimir. Larghezza: 300 mm. Altezza: 25 mm