LEGRAND - LEG348504 F31-PROFILATO 2M 316L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1950 mm
Profilform - U-Profil
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 74 mm
Höhe - 26.5 mm
Packung
2 ST
Produktserien
EAN
8009561384750
Artikelnummer
LEG348504
Herstellernummer
348504
Hersteller
BTI
Länge:
1950 mm
Profilform:
U-Profil
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
74 mm
Höhe:
26.5 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
22 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Art der Lochung:
Rücken gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
7 mm
Abbrechbar:
nein
Profilato di supporto. Finitura L: acciaio inox AISI 316L.