LEGRAND - LEG310117 UPS WHAD CAB 2500 VA - 310117

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangswirkleistung - 1750 W
Ausgangsscheinleistung - 2500 VA
USV-Technologie - Online
Überbrückungszeit Volllast - 8 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19 - 0
Packung
1 ST
Produktserien
Gruppi di continuità UPS
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
3414970646729
Artikelnummer
LEG310117
Herstellernummer
310117
Hersteller
BTI
Ausgangswirkleistung:
1750 W
Ausgangsscheinleistung:
2500 VA
USV-Technologie:
Online
Überbrückungszeit Volllast:
8 min
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C19:
0
Eingangsanschluss:
Stecker CEE 7/4 (Typ F)
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Kaltgeräte C13:
0
Eingangsspannung:
184...265 V
Bauform:
Standgerät
Anzahl der Sekundärphasen:
1
Netzwerkmanagementfähig:
ja
Spannungsart:
AC
Breite:
160 mm
Tiefe:
402 mm
Höhe:
319 mm
Anzahl der Primärphasen:
1
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Gewicht:
23 kg
Automatische Ausschaltfunktion:
ja
Max. Spannungsverzerrung am Ausgang (lineare Last):
3 %
Primärfrequenz:
50...60 Hz
Anzahl der Ausgangsanschlüsse Festanschluss:
0
Anzahl der Ausgangsanschlüsse SCHUKO:
3
Sekundärfrequenz:
50...50 Hz