LEGRAND - LEG098057 Multi- Gummidichtung M40/PG36 - 098057

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6.5...9.5 mm
Ausführung - geschlossen
Kabeleinführung - rund
Farbe - schwarz
Werkstoff - Gummi
Packung
25 ST
EAN
3414971422407
Artikelnummer
LEG098057
Herstellernummer
098057
Hersteller
BTI
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6.5...9.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Kabeleinführung:
rund
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Gummi
Mit Zugentlastung:
nein
Halogenfrei:
ja
Winkelausführung:
nein
Werkstoffgüte:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Gommini ad entrate multiple IP 66 per pressacavi PSP M32 o PG29. Pressacavi equipaggiati con gommini ad entrate multiple, permettono il passaggio permanente o temporaneo di uno o più cavi senza lo smontaggio del connettore. Permette di trasformare un pressacavo plastico IP 68 in un pressacavo ad entrate multiple IP 66. Vengono installati in sostituzione al gommino fornito abitualmente. Forniti con otturatori per le entrate non utilizzate.


