Startseite

LEGRAND - LEG077842 Taster SchlieBer 1-polig beleuchtet Soli - 077842

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG077842 Taster SchlieBer 1-polig beleuchtet Soli

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einzeltaster

  • Bedienungsart - Wippe

  • Mit Beleuchtung - ja

  • Zusammenstellung - Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

  • Anzahl der Betätigungswippen - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

3245060778422

Artikelnummer

LEG077842

Herstellernummer

077842

Hersteller

BTI

Ausführung:

Einzeltaster

Bedienungsart:

Wippe

Mit Beleuchtung:

ja

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Anzahl der Betätigungswippen:

1

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Module (bei Modulbauweise):

2

Nennspannung:

250 V

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

6 A

Befestigungsart:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Aufdruck:

ohne

Ausführung der Oberfläche:

matt

Textfeld/Beschriftungsfläche:

nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Gerätetiefe:

34.6 mm

Transparent:

nein

Geeignet für Schutzart (IP):

IP55

Gerätebreite:

71 mm

Gerätehöhe:

71 mm

pulsante illuminato per localizzazione contatto tipo NO-NC fornito con LED, art. 067666 - 2 moduli - 6 A 230 Va.c. IK 10 IP 55