Startseite

LEGRAND - LEG058042 GREEN UP MET 3.7 M2 3 SCHK 2P PROT - 058042

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 1-phasig

  • Max. Leistung pro Ladepunkt - 4.6 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 2

  • Montageart - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP55

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972345217

Artikelnummer

LEG058042

Herstellernummer

058042

Hersteller

BTI

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

1-phasig

Max. Leistung pro Ladepunkt:

4.6 kW

Anzahl der Ladepunkte:

2

Montageart:

sonstige

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

430 mm

Höhe:

740 mm

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 2 CCS:

0

Tiefe:

243 mm

Mit Leistungsschutzschalter:

ja

Nennanschlussleistung:

3.7 kW

Mit Energiezähler:

nein

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:

0

Anzahl der Ladekupplungen Typ 1 CCS:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

2

Anzahl der Ladekupplungen GB AC:

0

Anzahl der Ladekupplungen GB DC:

0

Anzahl der Ladesteckdosen GB:

0

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:

0

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schlagfestigkeit:

IK10

Anzahl der Ladekupplungen CHAdeMO:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen:

0

Anzahl der Haushaltssteckdosen:

2

Mit Hausanschlusskasten (HAK):

nein

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

Anzahl der FI-Schalter Typ B:

0

Stazione di ricarica in metallo monofase 3,7/4,6 kW - 16/20 A - ricarica modo 2 e 3. Grado di protezione IP55 - IK10. Adatta alla ricarica di 2 veicoli contemporaneamente. Protezione in corrente continua integrata