Startseite

LEGRAND - LEG049754 MaxiRex QT,analoge Tagesschaltuhr m.Gang - 049754

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Kanäle - 1

  • 24 h Programm - ja

  • Wochenprogramm - nein

  • Netzsynchron - nein

  • Quarzgesteuert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4010957497545

Artikelnummer

LEG049754

Herstellernummer

049754

Hersteller

BTI

Anzahl der Kanäle:

1

24 h Programm:

ja

Wochenprogramm:

nein

Netzsynchron:

nein

Quarzgesteuert:

ja

Versorgungsspannung:

230...230 V

Montageart:

Frontmontage 72x72 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Gangreserve in Stunden:

100

Frequenz der Versorgungsspannung:

50...60 Hz

Ganggenauigkeit pro Tag:

2.5 s

60 min Programm:

nein

Jahresprogramm:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler

Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:

10 min

Programmscheibenteilung 1:

10 min

Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:

nein

Geeignet für Handbedienung:

ja

Schaltungsvorwahl:

nein

Nennschaltstrom bei 250 V AC:

16 A

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

72 mm

Höhe:

110 mm

Tiefe:

44 mm

Possibilità di montaggio a parete, su pannello o guida DIN. Le lancette delle ore e dei minuti possono essere ruotate sia in senso orario che in senso antiorario per una rapida regolazione dell'ora nei passaggi da ora solare a ora legale e viceversa. Funzione di commutazione manuale forzata ON/OFF. Display di 72 x 72 mm. Quadrante singolo, Riserva di carica 100h.