LEGRAND - LEG049682 MaxiRex D72/2 Plus, digitale Wochenschal - 049682

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kanäle - 2
Versorgungsspannung - 230...230 V
24 h Programm - ja
Montageart - Frontmontage 72x72 mm
Wochenprogramm - ja
Packung
1 ST
EAN
4010957496821
Artikelnummer
LEG049682
Herstellernummer
049682
Hersteller
BTI
Anzahl der Kanäle:
2
Versorgungsspannung:
230...230 V
24 h Programm:
ja
Montageart:
Frontmontage 72x72 mm
Wochenprogramm:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Frequenz der Versorgungsspannung:
50...60 Hz
Gangreserve in Jahren:
6
Ganggenauigkeit pro Tag:
1 s
Textführung im Display:
nein
Externe Programmierung:
nein
Mit Speicherkarte:
nein
60 min Programm:
nein
Jahresprogramm:
nein
Ferienprogramm:
nein
Impulsprogramm:
nein
Zyklusprogramm:
nein
Astroprogramm:
nein
Zufallsprogramm:
nein
Betriebsstundenzähler:
nein
Netzsynchron:
nein
Quarzgesteuert:
ja
Funkgesteuert:
nein
Funkgesteuert (DCF77):
nein
GPS:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Kürzeste Schaltzeit Kanal 1:
1 min
Kürzeste Schaltzeit Kanal 2:
1 min
Anzahl der Speicherplätze:
28
Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung:
ja
Geeignet für Handbedienung:
ja
Externer Tastereingang:
nein
Schaltungsvorwahl:
ja
Nennschaltstrom bei 250 V AC:
8 A
Potentialfreier Schaltkontakt:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
72 mm
Höhe:
110 mm
Tiefe:
44 mm