Startseite

LEGRAND - LEG048082 WA6060-BLIZZARDP PORTA MODUL TRASP 600X6 - 048082

KopierenKopieren
LEGRAND - LEG048082 WA6060-BLIZZARDP PORTA MODUL TRASP 600X6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Fachtür

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung als Sichttür - ja

  • Schutzart (IP) - IP55

  • Breite - 600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

3414972451642

Artikelnummer

LEG048082

Herstellernummer

048082

Hersteller

BTI

Ausführung:

Fachtür

Werkstoff:

Stahl

Ausführung als Sichttür:

ja

Schutzart (IP):

IP55

Breite:

600 mm

Höhe:

600 mm

Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:

nein

Tiefe:

25 mm

EMV-Ausführung:

nein

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Porta parziale esterna trasparente 600 x 600 mm. Spessore porta 20/10um. Completa di componenti di fissaggio. Sono dotate di guarnizione e listello specifico per il mantenimento del grado IP. Finestra in PVC spessore 30/10um fissata mediante telaio metallico avvitato. Guarnizioni in colata continua.